CHIAVE A T BOCCA ESAGONALE 98B.10

98B - Chiavi a T con impugnatura metrica scorrevole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:98B.10
Rubix:160000000199073
EAN:3148518024686
CHIAVE A T BOCCA ESAGONALE 98B.10

Riepilogo info tecniche

Apertura10
Lunghezza260 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A T BOCCA ESAGONALE 98B.10


98B - Chiavi a T con impugnatura scorrevole metrica
- Chiavi a T con impugnatura scorrevole: ideali per i morsetti che richiedono accessibilità o rapidità di esecuzione.
- Impugnatura scorrevole con scanalatura:
- La scanalatura di bloccaggio in posizione centrale consente un rapido avvicinamento ruotando tra le dita: "effetto rotolamento".
- La parte superiore in posizione estrema consente di utilizzare il "braccio di leva" per un forte allentamento o per sganciare in punti stretti.
- Presa esagonale.
- Dimensioni metriche: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm.
- Finitura: cromato satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso244 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)260x19x17 mm
Peso imballaggio242 g
Apertura10
Lunghezza260 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituraraso/cromo
22,76 IVA esclusa
/ Unità
27,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione