CHIAVE A PIPA 76.10
76 - chiavi metriche per tubi con estremità forgiate 12 lati x esagono
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:76.10
Rubix:160000000167102
EAN:3148511208205


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 129 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A PIPA 76.10
76 - Chiavi metriche per tubi con estremità forgiate a 12 lati x esagono
- Chiavi per tubi: per un potente (dis)serraggio.
- Testa corta a 12 lati per 30° e testa esagonale lunga.
- Foro a testa corta per aste filettate.
- Dimensioni metriche: da 6 a 38 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi per tubi: per un potente (dis)serraggio.
- Testa corta a 12 lati per 30° e testa esagonale lunga.
- Foro a testa corta per aste filettate.
- Dimensioni metriche: da 6 a 38 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x35x14 mm |
| Peso imballaggio | 88 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 129 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione