U02910001 291_6 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVA A PIPA DOPPIE PESANTI ESAGONALE-POLIGONALE USAG 291
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 6
Rubix:160000000340891
Produttore:U02910001
EAN:8010239027237

Documenti
Dettagli del prodotto : U02910001 291_6 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6748 ISO 2236
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x90 mm |
|---|---|
| Peso | 34 g |
| Apertura | 6 |
| Lunghezza | 87 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
