CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 16X17 865245

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:865245
Rubix:170000000540163
EAN:3660338196089
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 16X17 865245
Riepilogo info tecniche
Apertura16x17
Lunghezza202 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 16X17 865245


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura16x17
Lunghezza202 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,54 IVA esclusa
/ Unità
3,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore