CLE MIXTE 20MM 865268

CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE​ ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865268
Rubix:170000000540184
EAN:3660338196294
CLE MIXTE   20MM 865268

Riepilogo info tecniche

Apertura20
Lunghezza240 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CLE MIXTE 20MM 865268


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane

Punti di forza

Excellent hand grip

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura20
Lunghezza240 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
3,65 IVA esclusa
/ Unità
4,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione