U02350243 235 1/2 ML_17 CHIAVE A BUSSOLA
Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 ML 17
Rubix:160000000339373
Produttore:U02350243
EAN:8010239008915

Documenti
Dettagli del prodotto : U02350243 235 1/2 ML_17 CHIAVE A BUSSOLA
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione fosfatata - Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/4 (Q02350103) per le misure da 10÷14 e la 235 MC/5 (Q02350104) per le misure da 16÷27 - Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/4 (Q02350123) per le misure da 10÷14 e la 235 MD/5 (Q02350124) per le misure da 16÷27
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 78x26,3x26,3 mm |
|---|---|
| Peso | 260 g |
| Apertura | 16 |
| Lunghezza | 78 mm |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
