CHIAVE A FORCHETTA 44.16X18

44 - Chiavi aperte metriche.

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:44.16X18
Rubix:160000000108656
EAN:3148511024119
CHIAVE A FORCHETTA 44.16X18
Riepilogo info tecniche
Apertura16x18
Lunghezza220 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA 44.16X18


44 - Chiavi metriche per forcelle
- Le chiavi per forcelle = sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità negli strati. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.
- Teste angolate a 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 42 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Punti di forza

- Chiavi aperte = le forcelle sono più piatte di una normale chiave ad anello e possono quindi essere utilizzate in punti in cui non è possibile utilizzare chiavi più spesse. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici. - Teste curve a 15°. - Misure metriche: da 3,2 a 42 mm. - Versione: cromata, satinata.

Applicazioni

Le forchette sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità nei livelli. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso146 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)210x40x7 mm
Peso imballaggio146 g
Apertura16x18
Lunghezza220 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,32 IVA esclusa
/ Unità
8,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione