CHIAVI A PERCUSSIONE 843G 30

Avvitatore ad impulsi ad anello 306

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gedore:306 30
Rubix:160000000859246
Produttore:6475270
EAN:4010886647523
CHIAVI A PERCUSSIONE 843G 30
Riepilogo info tecniche
Apertura30
Lunghezza190 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVI A PERCUSSIONE 843G 30


Chiave ad anello a percussioneDesign: DIN 7444. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Applicazione: Per lavori di montaggio estremamente gravosi.
Chiave ad anello 30 mm Secondo DIN 7444 Fino a 435 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 480 mm da C35 * non standardizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso393 g
Apertura30
Lunghezza190 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Diametro51,5 mm
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,52 IVA esclusa
/ Unità
62,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione