000800012-CHIAVE A BUSSOLA SNODATA DOPPIA 12X13 80 12X13
Chiavi a bussola poligonale snodate doppie cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:80 12X13
Rubix:160000000000697
Produttore:000800012
EAN:8014230023434




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 12x13 |
|---|---|
| Lunghezza | 228 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000800012-CHIAVE A BUSSOLA SNODATA DOPPIA 12X13 80 12X13
Chiavi a bussola poligonale snodate doppie cromate
Punti di forza
Chiavi a bussola poligonale snodate doppie cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso | 221 g |
| Apertura | 12x13 |
| Lunghezza | 228 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione