Riferimenti
Bahco:111M-13
Rubix:160000001329054
EAN:7314151828684


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 169 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 111M-13
Chiavi ad anello, curve, metriche. Standard: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Albero a forma di U per un maggiore comfort. Posizione della ganascia 15 con teste più piatte per una migliore accessibilità. Profilo Dynamic Drive a dodici lati per una maggiore durata di viti e dadi. Lato anello 15 curvo per proteggere la mano e migliorare la presa. Misure precise più grandi e bilaterali per un migliore riconoscimento. Cromato, finemente lucidato per un'elevata qualità superficiale. Design a U brevettato. SB = confezionati singolarmente su un cartoncino plastificato informativo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 169 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione