CHIAVI A TUBO 900G 24 26

Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:26 R 24x26
Rubix:160000000860183
Produttore:6212500
EAN:4010886621257
CHIAVI A TUBO 900G 24 26
Riepilogo info tecniche
Apertura24x26
Lunghezza180 mm
Tipologiachiave a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI A TUBO 900G 24 26


Le chiavi a chiave a tubo doppia di GEDORE completano perfettamente ogni cassetta degli attrezzi, consentendo di avere sempre a portata di mano la bussola giusta per ogni vite e dado. La chiave a chiave a tubo doppia è caratterizzata da aperture diverse alle due estremità del corpo cavo. Panoramica della chiave a chiave a tubo doppia 26 R 10x11 GEDORE:

  • Punta: esagonale
  • Apertura: 10 e 11 mm
  • Profondità di inserimento: 7,5 e 8 mm
  • Lunghezza: 120 mm
  • Con corpo cavo
Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale 24x26 mm Sec. DIN 896 forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con corpo cavo, in tubo di acciaio, DIN 2391 senza saldatura, temprato, cromato Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente) * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso314 g
Apertura24x26
Lunghezza180 mm
Tipologiachiave a tubo
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,72 IVA esclusa
/ Unità
22,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione