U02760401 276 CE_7 CHIAVE A T
CHIAVI A T SNODATE CON BOCCA ESAGONALE USAG 276 CE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:276 CE 7
Rubix:160000000340264
Produttore:U02760401
EAN:8010239020436

Documenti
Dettagli del prodotto : U02760401 276 CE_7 CHIAVE A T
UNI 6743 ISO 691
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 398x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 229 g |
| Apertura | 7 |
| Lunghezza | 398 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 10,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
