U02520541 252 N_24X26 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 24X26
Rubix:160000000339933
Produttore:U02520541
EAN:8010239133112


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24x26 |
|---|---|
| Lunghezza | 270 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520541 252 N_24X26 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x60x270 mm |
|---|---|
| Peso | 355 g |
| Apertura | 24x26 |
| Lunghezza | 270 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 8,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore