U02880111 288 N_17X19 CHIAVE A TUBO -D-
CHIAVI A TUBO DOPPIE LEGGERE ESAGONALI USAG USAG 288 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:288 N 17X19
Rubix:160000000340840
Produttore:U02880111
EAN:8010239026018


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 148 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02880111 288 N_17X19 CHIAVE A TUBO -D-
UNI 6746 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x150 mm |
|---|---|
| Peso | 176 g |
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 148 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore