CHIAVE A SETTORE 125A.35

Modelli con cerniera 125A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:125A.35
Rubix:160000000044952
EAN:3148511346518
CHIAVE A SETTORE 125A.35

Riepilogo info tecniche

Apertura35
Lunghezza168 mm
Tipologiachiave a gancio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A SETTORE 125A.35


125A - Chiavi con tenoni snodati
- Per dadi con intaglio laterale.
- Lo snodo è dotato di una rondella a molla che garantisce scorrevolezza e affidabilità di funzionamento.
- Queste 5 dimensioni sostituiscono il triplo delle chiavi dei modelli classici fissi.
- Capacità: da 15 a 180 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Punti di forza

- La cerniera è dotata di un anello a molla per un funzionamento fluido e duraturo. - Con queste 5 misure di chiavi si può fare lo stesso che con il triplo delle classiche chiavi fisse. - Capacità: da 15 a 180 mm. - Esecuzione: Cromata, satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso98 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x36x10 mm
Peso imballaggio98 g
Apertura35
Lunghezza168 mm
Tipologiachiave a gancio
Finituraraso/cromo
Codice doganale82041200
30,55 IVA esclusa
/ Unità
37,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione