U02540040 254_70 CHIAVE A PERCUSSIONE
Chiavi poligonali semplici a percussione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:254 70
Rubix:160000000340002
Produttore:U02540040
EAN:8010239016644


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 70 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Tipologia | chiave a percussione |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02540040 254_70 CHIAVE A PERCUSSIONE
Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici - Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x110x50 mm |
|---|---|
| Peso | 2930 g |
| Apertura | 70 |
| Lunghezza | 330 mm |
| Tipologia | chiave a percussione |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore