Riferimenti
Gedore:6 24x26
Rubix:160000000859590
Produttore:6067310
EAN:4010886606735


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24x26 |
|---|---|
| Lunghezza | 266 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVE FISSA 870G 24 26
Doppia chiave apertaDesign: DIN 3110, ISO 3318. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato opaco, ganasce angolate di 15°, con teste piatte e albero ovale antiscivolo.
Chiave a due bocche 24x26 mm * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 321 g |
|---|---|
| Apertura | 24x26 |
| Lunghezza | 266 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione