CHIAVE A CRICCHETTO 70A.30

70A - Chiavi metriche per tubi con fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:70A.30
Rubix:160000000159978
EAN:3148511166871
CHIAVE A CRICCHETTO 70A.30

Riepilogo info tecniche

Apertura30
Lunghezza325 mm
Tipologiachiave a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A CRICCHETTO 70A.30


70A - Chiavi metriche per tubi con bava
- Chiave per tubi a cricchetto: la chiave si apre per passare intorno al tubo e si chiude sul dado per una presa ottimale. La forma speciale della chiave dà un effetto cricchetto.
- Serraggio rapido su tutte le tubazioni di autoveicoli, camion, lavori pubblici, compressori, refrigerazione, aeronautica, sanitari.
- Testa esagonale: da 7 a 10 mm - Testa a 12 lati: da 11 a 32 mm.
- Foro di sospensione sull'estremità dell'impugnatura: le chiavi possono essere riposte su un pannello o appese per evitare perdite o cadute.
-Dimensioni metriche: da 7 a 32 mm.
- Finitura: manico cromato satinato/testa brunita.
Walter Titex

Informazioni tecniche


Attributi
Peso624 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)325x55x15 mm
Peso imballaggio624 g
Apertura30
Lunghezza325 mm
Tipologiachiave a tubo
Finituraraso/cromo
Codice doganale82041100
99,97 IVA esclusa
/ Unità
121,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione