U02820113 282_110-115 CHIAVE A SETTORE
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 110-115
Rubix:160000000340606
Produttore:U02820113
EAN:8010239022966


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 110-115 |
|---|---|
| Lunghezza | 334 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820113 282_110-115 CHIAVE A SETTORE
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x80x10 mm |
|---|---|
| Peso | 565 g |
| Apertura | 110-115 |
| Lunghezza | 334 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione