Riferimenti
Knipex:98 03 08
Rubix:999180300055540
EAN:4003773024095

Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 237 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BOCCA ESAGONALE 98 03 08
Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
KNIPEX 98 03 08 Chiave a bocca esagonale con impugnatura giraviti impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 237 mm
Punti di forza
Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano. Forma dell´impugnatura antiscivolo. Acciaio al cromo vanadio molibdeno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 237 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | isolato |
| Diametro | 15 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione