000990350-CHIAVE A SETT NAS TONDO ART 50-80 ST/50 99ST 50-80
Chiavi a settore articolate con nasello tondo per ghiere con foro di manovra cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:99ST 50-80
Rubix:160000000001324
Produttore:000990350
EAN:8014230084459

Documenti
Dettagli del prodotto : 000990350-CHIAVE A SETT NAS TONDO ART 50-80 ST/50 99ST 50-80
Chiavi a settore articolate con nasello tondo per ghiere con foro di manovra cromate
Punti di forza
Chiavi a settore articolate con nasello tondo per ghiere con foro di manovra cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso | 373,5 g |
| Lunghezza | 278 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
