Riferimenti
Beta Tools:42 21
Rubix:999201217005700
Produttore:000421021
EAN:8014230959108


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 21 |
|---|---|
| Lunghezza | 254 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421021-CHIAVE COMBINATA 21 - 42N 42 21 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 21 |
|---|---|
| Lunghezza | 254 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 30,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore