009520017-CHIAVE A T SNODATA 17 952 17

CHIAVI A T CON BUSSOLA ESAGONALE SNODATA BETA 952

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:952 17
Rubix:160000000005821
Produttore:009520017
EAN:8014230038612
009520017-CHIAVE A T SNODATA 17 952 17

Riepilogo info tecniche

Apertura17
Lunghezza450 mm
Tipologiachiave a t
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009520017-CHIAVE A T SNODATA 17 952 17


UNI 6743
Adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Angolo di rotazione della bussola di 50°
Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa
Asta di manovra scorrevole e arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza della chiave
Triplice marcatura della misura sulla testa per facilitarne l'identificazione

Punti di forza

T-keys with articulated hexagonal compass

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)515x90x35 mm
Peso598,6 g
Apertura17
Lunghezza450 mm
Tipologiachiave a t
Finituracromato
Paese d'origineIT
28,71 IVA esclusa
/ Unità
35,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore