PRODOTTI PER MANUTENZIONE HN 7/SNL
Chiave a gancio per uso all'interno di alloggiamenti di blocchi plummer (a cuscinetto) divisi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 52 |
|---|---|
| Lunghezza | 212 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HN 7/SNL
Progettate per i professionisti della manutenzione industriale, le chiavi per perni SKF della serie HN/SNL consentono di serrare e allentare in modo sicuro ed efficiente i dadi delle sedi SNL e SNH.
Caratteristiche:
Queste chiavi a gancio sono adatte agli alloggiamenti SKF SNL e SNH e facilitano le operazioni di montaggio e smontaggio dei cuscinetti. L'ampia superficie di contatto con il dado assicura una presa salda, limitando lo slittamento e garantendo una manipolazione controllata. L'accoppiamento di precisione tra la chiave e il dado assicura un trasferimento ottimale della coppia senza danneggiare i componenti. Ogni modello è progettato per adattarsi perfettamente a una specifica dimensione di dado, riducendo il rischio di errori di selezione. Il loro design robusto le rende uno strumento affidabile e durevole, anche in caso di uso intensivo.
Specifiche:
- Materiale: acciaio speciale ad alta resistenza.
- Compatibilità: cuscinetti SKF SNL, SNH, FSNL, SE.
- Gamma di diametri esterni dei dadi: da 38 mm a 210 mm.
- Tipi di dado compatibili: KM, KML, N, AN, KMK, KMFE, KMT.
- Superficie di contatto ottimizzata per una coppia uniforme.
- Regolazione precisa per ogni dimensione di dado.
- Denominazione incisa al laser per una rapida identificazione.
- Gamma di dimensioni: da HN 5/SNL a HN 32/SNL.
- Uso consigliato: montaggio/smontaggio di cuscinetti in alloggiamenti.
Informazioni sul marchio :
SKF è leader mondiale nei cuscinetti, nei sistemi di tenuta, nella meccatronica, nei servizi e nella lubrificazione. Fondata nel 1907 in Svezia, l'azienda è presente in oltre 130 paesi. La SKF innova costantemente per fornire soluzioni tecniche all'avanguardia, impegnandosi al contempo per la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale. La sua missione è fornire prodotti affidabili e ad alte prestazioni per ottimizzare la disponibilità delle apparecchiature industriali.
Informazioni tecniche
| Apertura | 52 |
|---|---|
| Lunghezza | 212 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | temperato |
| Diametro | 52 mm |
| Codice doganale | 84679900 |
- Disponibile: spedito entro 24 ore