CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 17X19 880341

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880341
Rubix:999191000050812
EAN:3660338337604
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 17X19 880341

Riepilogo info tecniche

Apertura17x19
Lunghezza220 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 17X19 880341


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura17x19
Lunghezza220 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraacciaio
3,05 IVA esclusa
/ Unità
3,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore