U02750005 275_10 CHIAVE A T
CHIAVI A T SEMPLICI CON BOCCA ESAGONALE USAG 275
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:275 10
Rubix:160000000340237
Produttore:U02750005
EAN:8010239019232

Documenti
Dettagli del prodotto : U02750005 275_10 CHIAVE A T
UNI 6742 DIN 3112 ISO 691
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 243 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 260 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
