U02352003 235 1/2 N_8 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 8
Rubix:160000000339534
Produttore:U02352003
EAN:8010239111240

Documenti
Dettagli del prodotto : U02352003 235 1/2 N_8 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x13,1x13,1 mm |
|---|---|
| Peso | 46 g |
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 36 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
