Riferimenti
Usag:248 30
Rubix:170000000119167
Produttore:U02480130
EAN:8001150001994


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 30 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480130 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 30 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore