CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 30MM 467B.30

467B Chiavi combinate con cricchetto antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:467B.30
Rubix:999180600061818
EAN:3662424064784
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 30MM 467B.30

Riepilogo info tecniche

Apertura30
Lunghezza400 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 30MM 467B.30


La chiave combinata a cricchetto con impugnatura antiscivolo per eccellenza.
Estremità aperta antisdrucciolo - Impedisce che l'estremità aperta della chiave scivoli via dagli elementi di fissaggio, l'estremità disassata aumenta la coppia di serraggio e consente di lavorare in modo più sicuro e produttivo e di non avere più nocche ammaccate.
Innovativo Ring Stop - Estremità a 12 punte con un design unico che permette di raggiungere le aree ad accesso limitato dove le chiavi standard non arrivano. Incorpora una molla che impedisce all'estremità della scatola di oltrepassare o sfilare accidentalmente l'elemento di fissaggio; tuttavia, il design innovativo consente di spingere la chiave oltre il dado per consentire l'accesso a un secondo dado, se necessario.
Interruttore incassato - impedisce cambi di direzione accidentali.
Design rivoluzionario della sezione trasversale a I-Beam - Migliore comfort con minore stress per la mano e maggiore resistenza per una maggiore sicurezza che consente all'utente di applicare una coppia maggiore.

Applicazioni

Per tutte le applicazioni più comuni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso870 g
Apertura30
Lunghezza400 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
€ 90,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione