CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 5/16 X 3/8 880071

Chiave a forchetta - in pollici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880071
Rubix:999191000050935
EAN:3660338335259
CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 5/16 X 3/8 880071

Riepilogo info tecniche

Apertura5/16x3/8
Lunghezza142 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 5/16 X 3/8 880071


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Acciaio cromo vanadio.
Manico con finitura satinata, ganasce lucidate e corpo cromato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura5/16x3/8
Lunghezza142 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
1,46 IVA esclusa
/ Unità
1,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione