U02850332 285 L_55 CHIAVE COMBINATA
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 55
Rubix:160000000340705
Produttore:U02850332
EAN:8010239320772


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 55 |
|---|---|
| Lunghezza | 760 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850332 285 L_55 CHIAVE COMBINATA
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 760x118x47 mm |
|---|---|
| Peso | 2071 g |
| Apertura | 55 |
| Lunghezza | 760 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione