Riferimenti
Facom:41.24
Rubix:160000000107306
EAN:3148511013717




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24 |
|---|---|
| Lunghezza | 302 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 41.24
41 - Chiavi miste con offset metrico
- Chiavi miste con offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di inserire le dita o un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Testa angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi miste con offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di inserire le dita o un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Testa angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 318x50x30 mm |
| Peso imballaggio | 409 g |
| Apertura | 24 |
| Lunghezza | 302 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione