CHIAVE A PERCUSSIONE 54A.30

54A - Chiavi poligonali contrecoudées metriche di "grande sforzo"

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:54A.30
Rubix:160000000123793
EAN:3148511106105
CHIAVE A PERCUSSIONE 54A.30

Riepilogo info tecniche

Apertura30
Lunghezza200 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 54A.30


54A - Chiavi poligonali contrecoudées "big effort" metrics
- Chiavi poligonali offset a lama larga: per un serraggio potente, grazie all'elevata resistenza della testa poligonale e alla lunga impugnatura regolabile (da ordinare separatamente).
- Lo spazio libero sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- Impugnatura da utilizzare: 54.M.1B per 24 e 30 mm; 54.M.2B per 32 - 41 mm; 54.M3B per 46 - 55 mm; 54.M4B per 60 - 70 mm.
- Dimensioni metriche: da 24 a 70 mm.
- Finitura: cromato satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso495 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x55x45 mm
Peso imballaggio583 g
Apertura30
Lunghezza200 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituraraso/cromo
€ 43,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione