CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 21X23 865248

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:865248
Rubix:170000000540166
EAN:3660338196119
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 21X23 865248
Riepilogo info tecniche
Apertura21x23
Lunghezza247 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 21X23 865248


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura21x23
Lunghezza247 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,26 IVA esclusa
/ Unità
5,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore