CHIAVE A BATTERE 45.30

45 - Chiavi a testa singola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:45.30
Rubix:160000000110228
EAN:3148511051306
CHIAVE A BATTERE 45.30
Riepilogo info tecniche
Apertura30
Lunghezza240 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BATTERE 45.30


45 - Chiavi a uncino
- Chiavi a uncino: La forcella è più spessa per coppie molto elevate.
Esempi: Lavori pubblici, ferrovie, cantieri navali, agricoltura, piattaforme petrolifere, costruzioni metalliche.
- Foro di sospensione sull'estremità del manico: le chiavi possono essere riposte su un pannello o appese per evitare perdite o cadute.
- Forcella angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 30 a 75 mm.
- Finitura: brunita.

Applicazioni

For very high torques: Public works, railways, naval, agriculture, metal constructions, etc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso339 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)260x65x13 mm
Peso imballaggio353 g
Apertura30
Lunghezza240 mm
Tipologiachiave piatta
Finituralucidato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,56 IVA esclusa
/ Unità
20,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione