000421028-CHIAVE COMBINATA 28 - 42N 42 28 NEW CODE

42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:42 28
Rubix:999201217005707
Produttore:000421028
EAN:8014230959177
000421028-CHIAVE COMBINATA 28 - 42N 42 28 NEW CODE

Riepilogo info tecniche

Apertura28
Lunghezza328 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 000421028-CHIAVE COMBINATA 28 - 42N 42 28 NEW CODE


Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura28
Lunghezza328 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Diametro40,3 mm
17,11 IVA esclusa
/ Unità
20,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore