U02850701 285_6 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 6
Rubix:160000000340728
Produttore:U02850701
EAN:8010239252295


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 115 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850701 285_6 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x14x120 mm |
|---|---|
| Peso | 17 g |
| Apertura | 6 |
| Lunghezza | 115 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore