CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 12 13

Avvitatore a impulsi a doppia ghiera profonda 2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2 12x13
Rubix:160000000859830
Produttore:6016590
EAN:4010886601655
CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 12 13

Riepilogo info tecniche

Apertura12x13
Lunghezza212 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 12 13


Design: DIN 838, ISO 3318, in acciaio al vanadio 31CrV3 di
GEDORE. Anelli
a parete sottile con profilo UnitDrive,
lucidati, larghezza chiave: 21 x 24 mm,
lunghezza: 307 mm, spessore anello a1: 13,4 mm,
spessore anello: 14,4 mm
Chiave poligonale doppia, profilo UD 12x13 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Apertura12x13
Lunghezza212 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
€ 18,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione