CHIAVE CON 1 BOCCA 850G 32

Chiavi con una bocca

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:894 32
Rubix:160000000859423
Produttore:6576540
EAN:4010886657652
CHIAVE CON 1 BOCCA 850G 32

Riepilogo info tecniche

Apertura32
Lunghezza275 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE CON 1 BOCCA 850G 32


Costruzione conforme a DIN 894, ISO 3318. Angolo delle ganasce = 15°. Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfato al manganese fino a 38 mm, grigio acciaio da 41 mm. Da 10 mm a 135 mm con foro di sospensione. * non standardizzato
Chiave a forchetta semplice 32 mm Esecuzione sec. DIN 894, ISO 3318 Fosfatato al manganese fino a SW 38 mm, grigio acciaio a partire da SW 41 mm Misure 10 - 135 mm con foro di appesa * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso374 g
Apertura32
Lunghezza275 mm
Tipologiachiave piatta
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
€ 13,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione