Riferimenti
Usag:248 32
Rubix:170000000119168
Produttore:U02480132
EAN:8001150002007

Dettagli del prodotto : U02480132 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 32 |
|---|---|
| Lunghezza | 270 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
