Riferimenti
Usag:294 AD 110
Rubix:999190400156456
Produttore:U02940011
EAN:8001150026454

Dettagli del prodotto : U02940011 294 AD
ASME B107.100
Si regola rapidamente arretrando il rullino in acciaio
Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
Doppia scala graduata: millimetri e pollici
Testa inclinata di 22° e asola di aggancio
Si regola rapidamente arretrando il rullino in acciaio
Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
Doppia scala graduata: millimetri e pollici
Testa inclinata di 22° e asola di aggancio
Punti di forza
•Quick adjustment by pulling back the roll
Large capacity: opening +20% compared to the standard
Double graduated scale: millimetres and inches
Head angled at 22°
Steel roll
Hanging hole
Chrome plated finish
Large capacity: opening +20% compared to the standard
Double graduated scale: millimetres and inches
Head angled at 22°
Steel roll
Hanging hole
Chrome plated finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 110 mm |
|---|---|
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
