Riferimenti
Facom:51B.55
Rubix:160000000121889
EAN:3662424001895




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 55 |
|---|---|
| Lunghezza | 270 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 51B.55
51B - Avvitatori a percussione poligonali metrici
- Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con mazza o martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.
- Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti.
- Dimensioni metriche: da 24 a 115 mm.
- Finitura: brunita. Diametro 27 mm
- Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con mazza o martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.
- Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti.
- Dimensioni metriche: da 24 a 115 mm.
- Finitura: brunita. Diametro 27 mm
Punti di forza
Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti. Spessore ridotto del foro: migliore resistenza e accessibilità.
Applicazioni
Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con una mazza o un martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x80x38 mm |
| Peso imballaggio | 1816 g |
| Apertura | 55 |
| Lunghezza | 270 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione