Riferimenti
Usag:248 65
Rubix:170000000119184
Produttore:U02480165
EAN:8001150009389

Dettagli del prodotto : U02480165 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 65 |
|---|---|
| Lunghezza | 495 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
