000421024-CHIAVE COMBINATA 24 - 42N 42 24 NEW CODE

42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:42 24
Rubix:999201217005703
Produttore:000421024
EAN:8014230959139
000421024-CHIAVE COMBINATA 24 - 42N 42 24 NEW CODE

Riepilogo info tecniche

Apertura24
Lunghezza285 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 000421024-CHIAVE COMBINATA 24 - 42N 42 24 NEW CODE


Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura24
Lunghezza285 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Diametro34,9 mm
13,69 IVA esclusa
/ Unità
16,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore