CHIAVE COMBINATA 874GD 24

Chiavi fisse combinate

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:7 24
Rubix:160000000859746
Produttore:6091020
EAN:4010886609101
CHIAVE COMBINATA 874GD 24

Riepilogo info tecniche

Apertura24
Lunghezza282 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 874GD 24


Chiave combinata, dirittaDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Realizzata in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromata opaca, lato anello inclinato di 15°, con albero cavo pratico e robusto.* Dimensioni non standard. Lato anello con profilo esagonale.
Chiave combinata, profilo UD 24 mm Misure da 3 a 5,5 mm con anello esagonale, a partire di 6 mm con profilo UD * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso264 g
Apertura24
Lunghezza282 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
€ 25,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione