SLS RATCHETING COMB WRENCH 19MM 467.19SLS

Chiavi combinate a cricchetto metriche - SLS

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:467.19SLS
Rubix:999220127016252
EAN:3662424027956
SLS RATCHETING COMB WRENCH 19MM 467.19SLS
Riepilogo info tecniche
Apertura19
Lunghezza247 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS RATCHETING COMB WRENCH 19MM 467.19SLS


Strumento dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS, che previene qualsiasi rischio di caduta accidentale.
La soluzione a cavo crimpato "scorrevole", selezionata e testata da FACOM, mantiene l'ergonomia dell'utente (chiavi da 8 a 30 mm).
Chiavi combinate a cricchetto standard: per tutte le applicazioni correnti.
Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile tramite leva.
Incremento di 5° (6° per le dimensioni 8 e 9 mm).
Testa ad anello angolata di 15°.
Testa aperta angolata a 15°.
Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm.
Presentazione: finitura cromata satinata.
NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)245x40x15 mm
Peso imballaggio242 g
Apertura19
Lunghezza247 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,30 IVA esclusa
/ Unità
56,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione