U02520516 252 N_7X8 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 7X8
Rubix:160000000339916
Produttore:U02520516
EAN:8010239132887


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 7x8 |
|---|---|
| Lunghezza | 138 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520516 252 N_7X8 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x25x54 mm |
|---|---|
| Peso | 34 g |
| Apertura | 7x8 |
| Lunghezza | 138 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore