U02910108 291 N_10 CHIAVE A PIPA -E-
Chiavi a pipa passante doppie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 N 10
Rubix:160000000340911
Produttore:U02910108
EAN:8010239027541


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 129 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910108 291 N_10 CHIAVE A PIPA -E-
Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale - Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm - Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x130 mm |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 129 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore