U02520531 252 N_16X17 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 16X17
Rubix:160000000339925
Produttore:U02520531
EAN:8010239133037


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16x17 |
|---|---|
| Lunghezza | 210 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520531 252 N_16X17 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x40x210 mm |
|---|---|
| Peso | 142 g |
| Apertura | 16x17 |
| Lunghezza | 210 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore