U02850702 285_7 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 7
Rubix:160000000340729
Produttore:U02850702
EAN:8010239252141


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 122 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850702 285_7 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x17x120 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Apertura | 7 |
| Lunghezza | 122 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore